Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06039D6001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D6 001
EAN/GTIN:
     4053423233322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, Kabelfrei und multifunktional: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Schrauben, Kompaktes, handliches Design für beeindruckende 4-in-1-Leistung, Pneumatisches Hammerwerk mit 2,0 J zum Bohren bis 16 mm Durchmesser und Meißeln in Beton, SDS plus-Universalbohrfutter für einen leichten, werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln, Vibration Control und Rotation Control sorgen für eine sicherere Handhabung und geringere Ermüdung, Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Rundschaftadapter, Karton
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2000 min-1
Schlagzahl:
0 - 5400 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
2 J
Bosch Hammerwerk:
Pneumatisch
Schrauben-Ø bis:
6 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
25 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
307 x 84 x 208 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 97,73*
€ 118,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 101,34*
€ 121,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,26*
€ 125,37*
€ 4,90*
ab € 101,61*
€ 125,39*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 108,45*
€ 130,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,71*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,95*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.