Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse, konisch, 30 mm, K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1600A00157
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 157
EAN/GTIN:
     3165140730174
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Systemzubehör Schleifhülse (konisch) 80, Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren, Durch die spezielle konische Form können selbst die schmalsten Zwischenräume problemlos behandelt werden, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
30
Körnung:
80
Kurzbezeichnung:
SHK30 K80
Gewicht:
,015 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
32 x 98 x 88 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
32 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
98 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
88 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
32 x 98 x 88 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,65*
€ 5,17*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,31*
4 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,36*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.