Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse, konisch, 30 mm, K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-1600A00157
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00157
EAN/GTIN:
     3165140730174
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Systemzubehör Schleifhülse (konisch) 80. Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren. Durch die spezielle konische Form können selbst die schmalsten Zwischenräume problemlos behandelt werden. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000008:
30
EF001139:
EV000154
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF001438:
-
EF007810:
-
EF006361:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF009036:
-
EF015634:
-
EF000551:
-
EF009370:
-
EF007813:
-
EF009037:
-
EF006346:
-
EF015635:
-
EF009371:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF001823:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF004254:
-
EF008646:
-
EF017504:
-
EF025703:
-
EF008648:
-
Schleifrollenbreite mm:
30
Körnung:
80
Kurzbezeichnung:
SHK30 K80
Gewicht:
0.015 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
32 x 98 x 88 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
32 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
98 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
88 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
32 x 98 x 88 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren
TOP-Produktmerkmale:
Durch die spezielle konische Form können selbst die schmalsten Zwischenräume problemlos behandelt werden
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Schleifhülse (konisch) 80
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,006 kg
Volumen:
0,276 dm3
Abmessung Länge:
32 mm
Abmessung Breite:
98 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,17*
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,65*
€ 5,17*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,31*
4 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,36*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.