Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-1600A011TZ Herst.-Nr.: 1 600 A01 1TZ EAN/GTIN: 3165140923590 |
| | |
|
| | |
| Ladegerät Ladegerät AL 1880 CV, Praktisch und schnell – Laden aller POWER FOR ALL-Akkus mit 14,4 V oder 18 V, Kompatibel mit allen Home & Garden-Akkus mit 14,4 V oder 18 V, „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an, Kurze Ladezeiten, Vollständiges Laden von 4,0-Ah-Akkus in 35 Minuten und 6,0-Ah-Akkus in 62 Minuten, POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem, Kartonschachtel Weitere Informationen: | | Akku-Ladespannung, von: | 14,4 V | Akkuladespannung, bis zu: | 18 V | Akkuladespannung: | 14.4 - 18 V | Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.: | 30 min | Ladezeit bei 3.0 Ah 100% ca.: | 46 min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Schnellladegerät (Akku), Schnelllader (Akku) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,18* | € 47,19* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 23,00* | ab € 38,39* | € 48,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,49* | € 49,72* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 39,92* | € 49,91* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,36* | € 51,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|