Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack PBA 18V 4.0Ah W-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A011T8
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A011T8
EAN/GTIN:
     4053423202120
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Akkupack PBA 18V 4.0Ah W-C. Hervorragende Laufzeit und Leistung für Haus und Garten mit 18V POWER FOR ALL. Hervorragende Leistung und lange Lebensdauer. Hervorragende Akkulaufzeit – Durchführung von großen und anspruchsvollen DIY-Projekten mit einer einzigen Akkuladung. Ideal für Gartenprojekte wie Rasenmähen, Wasserpumpen oder Sägearbeiten. Bietet Flexibilität und spart Platz und Geld. Rund 40 DIY-, Garten- und Haushaltsgeräte können mit diesem Akku betrieben werden. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
640 g | 0.640 kg
Kapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
118 x 85 x 105 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
118 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
85 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
105 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
118 x 85 x 105 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Hervorragende Laufzeit und Leistung für Haus und Garten mit 18V POWER FOR ALL
TOP-Produktmerkmale:
Hervorragende Leistung und lange Lebensdauer | Hervorragende Akkulaufzeit - Durchführung von großen und anspruchsvollen DIY-Projekten mit einer einzigen Akkuladung | Ideal für Gartenprojekte wie Rasenmähen, Wasserpumpen oder Sägearbeiten | Bietet Flexibilität und spart Platz und Geld. Rund 40 DIY-, Garten- und Haushaltsgeräte können mit diesem Akku betrieben werden. | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Titel:
Akkupack Akkupack PBA 18V 4.0Ah W-C
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Karton
SOL Datum:
01.01.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2018
Bruttogewicht:
0,711 kg
Nettogewicht:
0,64 kg
Volumen:
1,053 dm3
Abmessung Länge:
118 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033D2100
ab € 63,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.