Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Zamo – Linien-Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1600A02PZ4
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 PZ4
EAN/GTIN:
     4059952648354
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser bosch
linienlaser
Systemzubehör Zamo – Linien-Aufsatz, Kinderleicht Objekte nivellieren, sowohl horizontal als auch vertikal, Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Objekten, Handliches und kompaktes Design für problemloses Nivellieren, Einfaches Anbringen am und Trennen vom Laser-Entfernungsmesser Zamo, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, Karton
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich, ca.:
3 m
Im Set mit Stativ:
nein
Laserdiode:
635 nm
Laserdiode, von:
635 nm
Laserklasse:
2
Öffnungswinkel:
28 °
Genauigkeit**:
± 1.0 mm/m
Gewicht:
,019 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
41 x 38 x 22 mm
Laser-Funktion wählbar:
nein
Lotfunktion:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Linienaufsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 16,10*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 17,36*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 12,40*
€ 17,46*
€ 5,46*
ab € 12,49*
€ 17,69*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 14,02*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
603692201
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.