Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack ProCORE18V+ 8.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1600A02X00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 X00
EAN/GTIN:
     4053423252644
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack ProCORE18V+ 8.0Ah, Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
85 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
125 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
85 x 125 x 120 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
8 Ah
Gewicht:
1,001 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 157,39*
€ 5,95*
ab € 140,20*
€ 158,10*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,35*
€ 160,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 161,51*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 153,44*
€ 171,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02T5G
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.