Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Akku 8Ah 18V 1001g PROCORE18V+8.0AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     262-60676887
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02X00
EAN/GTIN:
     4053423252644
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Werkzeug-Akku 8Ah 18V 1001g PROCORE18V+8.0AH
Weitere Informationen:
Gewicht:
1001 g g
Kapazität:
8 Ah Ah
Nennspannung:
18 V V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 139,04*
€ 156,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,94*
€ 157,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,79*
€ 160,45*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,12*
€ 161,19*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 152,69*
€ 170,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02T5G
ab € 48,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.