Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-1608571053 Herst.-Nr.: 1 608 571 053 EAN/GTIN: 3165140002608 |
| |
|
| | |
| Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2-Zoll - 20, 3/8-Zoll 24, 5/8-Zoll - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Weitere Informationen: | | Spannbereich mm: | 1.0–10.0 | Aufnahme, Bereich: | 3/8" - 24 | Abbildung, Nr.: | 1 | Bohrfutter, Typ: | Zahnkranzbohrfutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,97* | € 23,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,06* | € 23,36* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,15* | € 23,45* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,60* | € 24,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,44* | € 24,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|