Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm, 3/8-Zoll 24UNF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1608571053
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 571 053
EAN/GTIN:
     3165140002608
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
bosch zahnkranzbohrfutter b16
zahnkranzbohrfutter b16
zahnkranzbohrfutter bosch
Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2-Zoll - 20, 3/8-Zoll 24, 5/8-Zoll - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,235 kg
Nettogewicht:
0,22 kg
Volumen:
0,173 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,13*
€ 23,39*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,14*
€ 23,41*
1
€ 5,46*
ab € 17,57*
€ 24,07*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,47*
€ 24,36*
6 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 17,23*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.