Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607000148
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 148
EAN/GTIN:
     3165140032988
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, Flachdübel GR 10
Weitere Informationen:
Länge mm:
55
Breite mm:
19
Höhe mm:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0441*
€ 0,0559*
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0444*
€ 0,0565*
5 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 48,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 40,35*
€ 50,60*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,08*
€ 51,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.