Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, 1000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, 1000er-Pack
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, 1000er-Pack
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140032988
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 148
EAN/GTIN:
     3165140032988
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm. Flachdübel GR 10
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,45 kg
Breite mm:
19
Bruttogewicht:
2,45 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachdübel GR 10
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
8,765 dm3
Abmessung Länge:
296 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
126 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
55 x 19 x 4 mm
Länge mm:
55
Höhe mm:
4
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0443*
€ 0,0556*
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0443*
€ 0,0558*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 45,85*
7 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 48,24*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 40,35*
€ 50,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,38*
€ 59,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,40*
€ 49,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,35*
€ 48,02
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.