Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 585 909 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 585 909 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 585 909 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608585909
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 585 909
EAN/GTIN:
     3165140521444
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
2,5
Arbeitslänge (L1) mm:
30
Gesamtlänge (L2) mm:
57
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8118*
€ 0,9925*
Lager 1498
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,12*
6 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,25*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 0,88*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608585936
ab € 2,51*
Zubehör
Bosch
2608585908
ab € 0,71*
Zubehör
Bosch
2608595055
ab € 0,355*
Zubehör
Bosch
2608585914
ab € 1,04*
Zubehör
Bosch
2608585916
ab € 1,14*
Zubehör
Bosch
2608585922
ab € 0,81*
Zubehör
Bosch
2608585926
ab € 1,04*
Zubehör
Bosch
2608585932
ab € 1,88*
Zubehör
Bosch
2608595059
ab € 0,432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.