Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 2,5 x 14 x 43 mm, 10er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1498
Artikel-Nr.:
1498-11296-2608597214
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 608 597 214
EAN/GTIN:
3165140099813
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Der HSS-Kurzbohrer ist besonders kurz und wird bei beengten Stellen verwendet. Er bohrt Löcher in Metallblech und Metallrohre mit einer Stärke zwischen 2 und 6 mm. Die Arbeitslänge der Spitalnut ist ideal für Arbeiten bei Platzmangel geeignet. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht einen Bohrbeginn ohne Ankörnen und Wandern sowie effizientes Arbeiten bei Platzmangel. Er eignet sich für Baustahl, Metalllegierungen, Nichteisenmetalle und Kunststoffe. Der Schaft des Bohrers ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Der Bohrer wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der HSS-Kurzbohrer wird nach DIN 1897 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 118 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
2,5
Arbeitslänge (L1) mm:
14
Gesamtlänge (L2) mm:
43
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Bohrer
>
Metallbohrer
>
HSS-R-Kurzbohrer
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 1897
,
Karosseriebohrer
,
Automatenbohrer
,
Kurzbohrer
,
Metallbohrer ohne Norm
,
Spiralbohrer ohne Norm
,
spiralbohrer din 1897 typ n 2,5mm
,
din 1897
,
din 1897 typ n
,
Bohrer
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
5 Tage
nicht lagernd
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4913*
€ 0,6321*
Lager 260
8 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,475*
€ 0,715*
Lager 7
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,485*
€ 0,735*
Lager 1498
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4894*
€ 0,7394*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,507*
€ 0,767*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7394*
€ 0,87989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6394*
€ 0,76089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6194*
€ 0,73709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5794*
€ 0,68949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5594*
€ 0,66569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 7,394* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bosch
0601049603
ab € 192,87*
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 16-2 RE
Bosch
0601120503
ab € 530,62*
Sonstiges
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE
Bosch
0601132703
ab € 239,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen