Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608602626
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 626
EAN/GTIN:
     3165140581325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Die Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt für zuverlässiges Schneiden in Asphalt. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Standard der Scheibe. Auch ermöglichen die lasergeschweißten Diamantschneidesegmente mit einer Höhe von 10 mm mit ihrer extremen Härte hohe Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
400
Bohrungsdurchmesser mm:
20.00/25.40*
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,00*
€ 106,08*
5 Tage
200
€ 5,90*
ab € 87,54*
€ 106,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,83*
€ 112,63*
€ 4,90*
ab € 90,72*
€ 113,39*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 96,49*
€ 117,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.