Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,6 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140581325
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 626
EAN/GTIN:
     3165140581325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamantscheibe
Die Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt für zuverlässiges Schneiden in Asphalt. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Standard der Scheibe. Auch ermöglichen die lasergeschweißten Diamantschneidesegmente mit einer Höhe von 10 mm mit ihrer extremen Härte hohe Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Asphalt | Bitumen | Frischbeton
Nettogewicht:
2,4 kg
Bruttogewicht:
2,64 kg
SOL Date:
02.12.2010
Volumen:
2,789 dm3
Abmessung Länge:
420 mm
Abmessung Breite:
415 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
400 x 20/25.40 x 3.6 x 10 mm
Durchmesser mm:
400
Bohrungsdurchmesser mm:
20.00/25.40*
Schnittbreite mm:
3.6
Segmenthöhe mm:
10
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 400x30, Trennscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 106,54*
5 Tage
200
€ 5,90*
ab € 91,03*
€ 111,50*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 113,24*
€ 4,90*
ab € 91,20*
€ 113,96*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 96,48*
€ 118,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.