Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 125 mm, 40, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 605 640 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 640 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 640 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608605640
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 640
EAN/GTIN:
     3165140171243
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Körnung:
40
Lochung:
8 Löcher
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4818*
€ 0,5825*
Lager 1498
200
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,48*
€ 0,67*
5 Tage
2500
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,472*
€ 0,672*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,528*
€ 0,738*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,584*
€ 0,804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605643
ab € 0,468*
Zubehör
Bosch
2608605645
ab € 0,428*
Zubehör
Bosch
2608605641
ab € 0,47*
Zubehör
Bosch
2608605642
ab € 0,462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.