Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608619156 Herst.-Nr.: 2 608 619 156 EAN/GTIN: 3165140960007 |
| |
|
| | |
| The X-LOCK Fiberschleifscheibe R574 Best for Metal sorgt für hohen Abtrag. Ihr robustes Zirkoniumkorn sorgt für hohen Abtrag bei grober Körnung und für gleichmäßige Oberflächenqualität bei feinerer Körnung. Die dicke und vulkanisierte Rückseite der Schleifscheibe sorgt für einen stabilen Schleifvorgang. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln. Die Scheiben sind zum Aufspannen auf einen X-LOCK- oder Standard-Gummistützteller geeignet. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser mm: | 115 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22,23 | Körnung: | 80 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, Fiberschleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,34* | € 0,48* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,48* | | | | | 5 Tage | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3717* | € 0,4923* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,35* | € 0,51* | | | | Lager 1498 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,3703* | € 0,5203* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,015* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|