Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 637 878 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 637 878 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608637878
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 637 878
EAN/GTIN:
     3165140067454
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglicht das Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm.
Weitere Informationen:
Weichholz, Platten, von [mm]:
4
Einsatzbereiche:
Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schnell
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 111 C
Spitzverzahnt:
nein
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
HM-bestückt:
nein
Weichholz, Platten [mm]:
4-50
Sperrholz, von [mm]:
4
Sperrholz, bis [mm]:
50
Sperrholz [mm]:
4-50
Werkstoff:
HCS
Gesamtlänge [mm]:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,57*
€ 48,31*
6 Tage
136
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,94*
€ 48,55*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 40,90*
€ 50,74*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 43,89*
€ 54,43*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 54,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,43*
€ 64,7717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,87*
€ 61,7253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,73*
€ 59,1787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608637788
ab € 0,70334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.