Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-920804
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608637878
EAN/GTIN:
     3165140067454
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608637878, Das T 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglichtdas Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1340 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Weichholz
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Sperrholz [mm]:
4-50
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 111 C
Volumen:
0,263 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
4-50
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
3.0
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 637 878, STICHSÄGEBLATT
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,57*
€ 48,31*
6 Tage
136
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,94*
€ 48,55*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 40,90*
€ 50,74*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 43,89*
€ 54,43*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 54,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,31*
€ 57,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,40*
€ 56,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,91*
€ 54,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608637788
ab € 0,70334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.