Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 227 D Special for Alu, 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608638382 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2608638382 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2608638382 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608638382
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 638 382
EAN/GTIN:
     3165140279475
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 227 D Special for Alu Stichsägeblatt macht schnelle Kurvenschnitte in Metall. Die gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen und das schmale Blatt sind für schnelle Kurvenschnitte konzipiert. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3 mm) ausgestattet, um Aluminiumbleche mit einer Dicke von 3-15 mm sowie Aluminiumrohre und -profile mit einem Durchmesser bis zu 30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bleche, von [mm]:
3
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
15
Max. Schnittleistung [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 227 D
Spitzverzahnt:
nein
Bleche bis [mm]:
15
HM-bestückt:
nein
Bleche [mm]:
3-15
Aluminium [mm]:
<30
GFK/Epoxy [mm]:
<30
Werkstoff:
HSS
Gesamtlänge [mm]:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,14*
Lager 1498
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,95*
€ 1,15*
9 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 94,71*
6 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 83,25*
€ 99,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 104,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.