Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608638382 Herst.-Nr.: 2 608 638 382 EAN/GTIN: 3165140279475 |
| |
|
| | |
| Das T 227 D Special for Alu Stichsägeblatt macht schnelle Kurvenschnitte in Metall. Die gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen und das schmale Blatt sind für schnelle Kurvenschnitte konzipiert. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3 mm) ausgestattet, um Aluminiumbleche mit einer Dicke von 3-15 mm sowie Aluminiumrohre und -profile mit einem Durchmesser bis zu 30 mm zu schneiden. Weitere Informationen: | | Aluminium [mm]: | <30 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,14* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,95* | € 1,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 78,57* | € 94,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 83,25* | € 99,96* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,19* | € 104,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|