Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608638700 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2608638700 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2608638700 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608638700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 638 700
EAN/GTIN:
     3165140264488
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 123 XF Progressor for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest und macht schnelle gerade Schnitte in dünnes und starkes Metall. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht die Arbeit mit Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die gefrästen, gewellten Zähne sind für schnelle Schnitte in Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM ist mit hochelastischem HCS verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch die Flexibilität geboten werden, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Stichsägeblatt ist mit einer feinen progressiven Zahnteilung (1,2-2,6 mm) ausgestattet und schneidet viele starke und dünne Metallbleche mit einer Dicke von 1,5-10 mm.
Weitere Informationen:
Bleche, von [mm]:
1,5
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1.5-10 mm), Rohre + Profile, inkl.
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1,5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Max. Schnittleistung [mm]:
30
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 123 X
Spitzverzahnt:
nein
Bleche bis [mm]:
10
HM-bestückt:
nein
Bleche [mm]:
1.5-10
Rohre, Profile: geschlossen [mm]:
<30
Aluminium [mm]:
<30
Werkstoff:
HSS
Gesamtlänge [mm]:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,32*
Lager 1498
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,11*
€ 1,33*
9 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 109,64*
6 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,73*
€ 115,77*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 121,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.