Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-920810
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608638700
EAN/GTIN:
     3165140264488
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608638700, Das T 123 XF Progressor for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest und macht schnelle gerade Schnitte in dünnes und starkes Metall. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht die Arbeit mit Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die gefrästen, gewellten Zähne sind für schnelle Schnitte in Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM ist mit hochelastischem HCS verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch die Flexibilität geboten werden, um perforiertes Metallblech ausStahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Stichsägeblatt ist mit einer feinen progressiven Zahnteilung (1,2-2,6 mm) ausgestattet und schneidet viele starke und dünne Metallbleche mit einer Dicke von 1,5-10 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
403 GRAMM
Aluminium [mm]:
<30
Bleche [mm]:
1.5-10
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Starkes und dünnes Metall
Max. Schnittleistung [mm]:
30
Progressiv:
ja
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Rohre, Profile: geschlossen [mm]:
<30
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 123 X
Volumen:
0,263 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
1.2-2.6
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 638 700, STICHSÄGEBLATT
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,32*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,11*
€ 1,33*
Lager 260
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 109,64*
6 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,73*
€ 115,77*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 121,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,64*
€ 130,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,63*
€ 116,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 94,97*
€ 113,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 93,35*
€ 111,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 92,22*
€ 109,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 91,46*
€ 108,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.