Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpap., 6 Löcher für Schw.schl., 115 x 107 mm, K 180, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 894 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 894 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 894 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 894 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 894 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608900894
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 894
EAN/GTIN:
     4059952542324
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
115
Blattabmessung, Länge mm:
107
Blattabmessung mm:
115x107
Körnung:
180
Lochung:
6 Löcher
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,395*
€ 0,524*
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4143*
€ 0,5443*
6 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,424*
€ 0,554*
9 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,424*
€ 0,564*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,396*
€ 0,576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5443*
€ 0,64772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5243*
€ 0,62392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4843*
€ 0,57632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4643*
€ 0,55252
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4143*
€ 0,49302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.