Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrenngitter 500x250 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-16485
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16485
EAN/GTIN:
     4250692920162
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachtrenngitter
fachteiler für steckregal
freistehend, unterteilt die Lagerebene in mehrere kleine Flächen, erhöht die Übersichtlichkeit bei unterschiedlichen Artikeln pro Lagerebeneeinfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, Maschenweite 75 x 50 mm, RAL 7035 Lichtgrau kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Höhe:
250 mm
für Nutztiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Pos.:
C
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,80*
€ 14,41*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,82*
€ 14,44*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,41*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,58*
€ 15,52*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.