Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachtrenngitter 16485Bito Fachtrenngitter 16485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Fachtrenngitter 16485Bito Fachtrenngitter 16485
Bito Fachtrenngitter 16485Bito Fachtrenngitter 16485
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-16485
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-16485
EAN/GTIN:
     4250692920162
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachtrenngitter
fachteiler für steckregal
  • freistehend
  • unterteilt die Lagerebene in mehrere kleine Flächen
  • erhöht die Übersichtlichkeit bei unterschiedlichen Artikeln pro Lagerebene
  • Breite: 8 mm
  • für Nutztiefe: 500 mm
  • Höhe: 250 mm
  • Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
  • Material: Stahl
  • Pos.: C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,80*
€ 14,41*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,82*
€ 14,44*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,41*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,58*
€ 15,52*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.