Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter 950.0x2950.0x2.0 Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-17170
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17170
EAN/GTIN:
     4250692926430
Suchbegriffe:
Gitterrückwand
Rückwandgitter
bito rückwandgitter
rückwandgitter
Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, Maschenweite 50 x 50 mm, inkl. Einhängeklammern, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2950 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,44*
€ 82,28*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,53*
€ 82,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 82,79*
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 84,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 109,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12290
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.