Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter 950.0x2950.0x2.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-17170
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17170
EAN/GTIN:
     4250692926430
Suchbegriffe:
Gitterrückwand
Rückwandgitter
bito rückwandgitter
rückwandgitter
Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, Maschenweite 50 x 50 mm, inkl. Einhängeklammern, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.14 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
2950 mm
EAN:
4250692926430
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
17170
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,44*
€ 82,28*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,53*
€ 82,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 82,79*
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 84,76*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 109,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12290
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.