Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe ES43174 glasklar Behältertyp: XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-22536
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22536
EAN/GTIN:
     4250692932325
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Staubschutz aus unverwüstlichem Polycarbonat, voller Einblick – problemloser Zugriff, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen
Weitere Informationen:
für Breite:
300 mm
für Länge:
400 mm
für Höhe:
170 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (XL-Sichtöffnung):
A
Pos. (XL-mit-Kufen):
H
Typ/Verwendung:
Eurostapelbehälter XL
Typenbezeichnung:
ES43174XL
für Behältertyp:
XL43174
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Pos.:
B
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 58,41*
€ 71,98*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 57,00*
€ 72,01*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 63,12*
€ 77,89*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 68,62*
€ 84,38*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,65*
€ 84,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,38*
€ 100,4122
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,21*
€ 99,0199
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,29*
€ 94,3551
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,70*
€ 92,463
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,62*
€ 81,6578
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.