Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK55178 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-22537
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22537
EAN/GTIN:
     4250692932332
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Breite:
179 mm
Typen­be­zeich­nung:
EEK55178XL
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
Höhe:
85 mm
Länge:
558 mm
für Breite:
400 mm
für Länge:
600 mm
Volumen:
7,4 Liter
konfigurierbar?:
Nein
Inhaltsbelastung:
7,5 kg
Format:
1/2 längs
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, euro-stapelbehälter bito, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 48,63*
€ 62,94*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 48,67*
€ 62,94*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 47,39*
€ 62,96*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 53,59*
€ 68,38*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 68,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,38*
€ 81,3722
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,17*
€ 78,7423
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,15*
€ 75,1485
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 6,69875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.