Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Rollenleistensegment Set 2700x2450 8RL verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-28401
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     28401
EAN/GTIN:
     4250692911146
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
palettenregal zusatzebene
Fachlast: 960 kg, zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale, Rollenleisten im Abstand von ca. 100 mm mit Kunststoff-Zylinderröllchen Teilung 28 mm, flexible Lagerung von Kartonagen und Behältern unterschiedlichster Abmessungen, zur Lagerung von Kartons und Behältern bis 20 kg, Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm, jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbareinfaches Einlegen der vormontierten Segmente in vorhandene Traversen
Weitere Informationen:
Regaltiefe:
2450 mm
Tiefe:
2450 mm
Nutztiefe:
2350 mm
Feldbreite:
2700 mm
Fachlast:
960 kg
Anzahl Segmente:
8
Weitere Suchbegriffe: Fachebene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,80*
€ 973,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,70*
€ 973,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,57*
€ 974,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,03*
€ 977,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,40*
€ 1.037,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,12*
€ 1.159,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,17*
€ 1.154,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,66*
€ 1.114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,12*
€ 1.079,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,57*
€ 1.027,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0637-0016
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.