Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckel DSBS64-F 600x400 grau faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-51030
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     51030
EAN/GTIN:
     4250692954723
Suchbegriffe:
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
deckel drehstapelbehälter 600x400
deckel drehstapelbehälter
Größe 600 x 400 mm, faltbar, grau
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
für Breite:
400 mm
für Länge:
600 mm
Pos. Kommissioneren:
A
konfigurierbar?:
Nein
Typenbezeichnung:
DSBS64-F
Material:
PP
Farbe:
grau
Pos.:
A
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 17,55*
55 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 12,52*
€ 18,32*
55 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,52*
€ 19,53*
27 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,05*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,41*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 19,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31550
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.