Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bereitstellregal gerade/schräg 1999x1358x1250 G vz/lose FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-52984
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     52984
EAN/GTIN:
     4250692958882
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur beidseitigen Nutzung, übersichtliche Präsentation, schneller Zugriff, ergonomische Entnahme, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, BITO-Fachböden liegen alle in Traversen; hohe Stabilität, Fachebenen mit seitlicher Führung und vorderer Anschlagkante als Herabfallschutz, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Regallänge:
1358 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
2000 mm
Länge Anbaufeld:
1008 mm
Länge Anbaufeld 2:
1308 mm
Länge Grundfeld:
1058 mm
Länge Grundfeld 2:
1358 mm
Fach­boden­länge:
1300 mm
Regaltiefe:
1250 mm
Tiefe:
1250 mm
Nutztiefe:
1200 mm
Feldlast:
800 kg
Fachlast:
100 kg
Anzahl Fach-/Einlegeböden:
4
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Grundfeld
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, Kanbanregal, Schrägboden-Regal, Schrägbodenregal, durchlaufregal bito, durchlaufregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Bereitstellregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,02*
€ 593,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,82*
€ 593,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,85*
€ 595,97*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,40*
€ 735,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,05*
€ 780,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,40*
€ 706,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,80*
€ 694,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,61*
€ 674,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,32*
€ 652,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,82*
€ 601,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0830-0032
ab € 146,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.