Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter Set / 2700.0x1000.0x3.0 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0300-0009
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0300-0009
EAN/GTIN:
     4250692941235
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
schützt Personal auf Verkehrswegen und in Arbeitsbereichen vor herabfallenden Gütern, Verkehrswege und Arbeitsbereiche hinter Einfachregalreihen sind nach den Richtlinien der DGUV 108-007 gegen herunterfallende Gegenstände abzusichern, aus verzinktem Stahlgitter, Maschenweite 50 x 100 mm, im Bereich der Verstärkungssicken 50 x 50 mm, Drahtstärke 3,0 mm, Bitte beachten: Halter sind nicht im Preis enthalten! Pro Segment werden 4 Halter, für jedes weitere Segment im Verbund 2 Halter benötigt!
Weitere Informationen:
für Regallänge:
2700 mm
Breite:
2700 mm
Höhe:
1000 mm
Traversenlänge:
2700 mm
Material:
verzinkt
Pos.:
B
Weitere Suchbegriffe: bito rückwandgitter, rückwand für palettenregal, Palettenregal, Palettenregale, PRO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 92,96*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 114,24*
€ 143,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 143,96*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 154,47*
€ 191,19*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 154,79*
€ 191,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27200
ab € 6,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27201
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.