Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand,f. Palettenregal,HxB 1000x2700mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
510853
510853
510853
Artikel-Nr.:
     711-510853
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0300-0009
EAN/GTIN:
     4250692941235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Gitterrückwand für Palettenregal
  • Höhe x Breite 1000 x 2700 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Palettenregal
Wandtyp:
Gitterrückwand
Höhe:
1000 mm
Breite:
2700 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
verzinkt
Gewicht:
7.59 kg
Weitere Suchbegriffe: bito rückwandgitter, rückwand für palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 92,96*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 114,24*
€ 143,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 143,96*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 154,47*
€ 191,19*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 154,79*
€ 191,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27200
ab € 6,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27201
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.