Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel / AD32XL 300x200 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0324-0016
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0324-0016
EAN/GTIN:
     4250692942522
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Material:
PP
Farbe:
rot
Pos.:
D
Länge:
300 mm
für Breite:
200 mm
für Länge:
300 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (XL):
A
Pos. (XL-Sichtöffnung):
B
Pos. (XL-mit-Kufen):
A
Typenbezeichnung:
AD32XL
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, bito eurobehälter rot, euro normbehälter, euro normbehälter rot, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,03*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 6,41*
€ 9,94*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 6,43*
€ 9,97*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 6,88*
€ 10,65*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.