Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 5505/1100/ 1800 Anbaufeld 3Ebenen 2000 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0710-0230
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0230
EAN/GTIN:
     4250692948166
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
, Feldlast: 6000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
5500 mm
Regallänge:
1890 mm
Exakte Regallänge:
1890 mm
Höhe:
5500 mm
Länge:
1890 mm
Länge Anbaufeld:
2780 mm
Länge Anbaufeld 2:
1880 mm
Länge Grundfeld:
5640 mm
Regaltiefe:
1100 mm
Tiefe:
1100 mm
Feldbreite:
1800 mm
Einlagerungsrichtung:
Längseinlagerung
Lagerkapazität Europaletten:
8
Anzahl Lagerebenen:
4
Fachlast:
2000 kg
Feldlast:
6000 kg
vormontiert:
Nein
max. Palettengewicht:
600 kg
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Fachebenen:
3
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Palettenregale, PRO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,86*
€ 568,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,13*
€ 568,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,37*
€ 570,97*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,79*
€ 707,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,74*
€ 752,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,42*
€ 676,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,31*
€ 666,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,98*
€ 652,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,13*
€ 578,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 33,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 562,78*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 165,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.