Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz L 400 RAL1003 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-4585
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     4585
EAN/GTIN:
     4250692915588
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden, RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844), für 2- bzw. 3-seitigen Stützenschutz, schützt das Regal und die Flurförderfahrzeuge, Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert, erhöht die Personensicherheit
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.43 kg
Breite:
165 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
165 mm
EAN:
4250692915588
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 1003 Signalgelb
AX2012_ID:
4585
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.