Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 6005/1100/ 2700 Anbaufeld 3Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0710-0804
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0804
EAN/GTIN:
     4250692947978
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
, Feldlast: 5400 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
6000 mm
Regallänge:
2790 mm
Exakte Regallänge:
2790 mm
Höhe:
6000 mm
Länge:
2790 mm
Länge Anbaufeld:
2780 mm
Länge Anbaufeld 2:
1880 mm
Länge Grundfeld:
5640 mm
Regaltiefe:
1100 mm
Tiefe:
1100 mm
Feldbreite:
2700 mm
Einlagerungsrichtung:
Längseinlagerung
Lagerkapazität Europaletten:
12
Anzahl Lagerebenen:
4
Fachlast:
1800 kg
Feldlast:
5400 kg
vormontiert:
Nein
max. Palettengewicht:
600 kg
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Fachebenen:
3
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Palettenregale, PRO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,17*
€ 639,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,52*
€ 639,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,77*
€ 642,16*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,09*
€ 797,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,76*
€ 846,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,24*
€ 760,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,73*
€ 748,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,68*
€ 733,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,87*
€ 707,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,52*
€ 653,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 33,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 166,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 150,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 271,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.