Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 2505/1100/ 2700 Anbaufeld 2Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0710-0808
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0808
EAN/GTIN:
     4250692949750
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2500 mm
Regallänge:
2790 mm
Exakte Regallänge:
2780 mm
Höhe:
2500 mm
Länge:
2790 mm
Länge Anbaufeld:
P1: 2780 mm
Länge Anbaufeld 2:
P1: 1880 mm
Länge Anbaufeld 3:
P2: 2790 mm
Länge Anbaufeld 4:
P2: 1890 mm
Länge Grundfeld:
P1: 5640 mm
Länge Grundfeld 2:
P2: 5670 mm
Regaltiefe:
1100 mm
Max. zulässiger Fachabstand:
2200 mm
Tiefe:
1100 mm
Feldbreite:
2700 mm
Einlagerungsrichtung:
Längseinlagerung
Lagerkapazität Europaletten:
9
Anzahl Lagerebenen:
3
Fachlast:
2400 kg
Feldlast:
4800 kg
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Palettenregale, PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,01*
€ 477,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,07*
€ 479,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,15*
€ 567,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,02*
€ 565,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,01*
€ 480,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 33,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 166,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 150,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 271,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.