Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11335-C0720-0009 Herst.-Nr.: C0720-0009 EAN/GTIN: 4250692923156 |
| |
|
| | |
| bestehend aus 2 glanzverzinkten Traversen mit Adaptern und 2 Stahlfachböden Weitere Informationen: | | für Feldbreite: | 2000 mm | Breite: | 800 mm | Länge: | 2000 mm | für Nutztiefe: | 800 mm | Pos.: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, fachboden b2000xt800mm, fachboden für steckregal, bito fachboden, Fachebene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,31* | € 118,14* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 110,21* | € 140,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,67* | € 140,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,37* | € 177,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 145,74* | € 180,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|