Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrahmen FBR Set / Stützenverbinder 1849.0x1.00x324 unmontiert PA-Niet verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1200-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1200-0001
EAN/GTIN:
     4250692966122
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
stützrahmen steckregal bito
stützrahmen steckregal
zu jeder Zeit flexibel erweiterbarbestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, alle Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Regaltiefe:
324 mm
Höhe:
1850 mm
Materialstärke:
1 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 40,89*
€ 56,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 41,00*
€ 56,32*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,77*
€ 57,40*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 57,46*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 58,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.