Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0001Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0001Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0001
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0001Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0001
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C1200-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1200-0001
EAN/GTIN:
     4250692966122
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
stützrahmen steckregal bito
stützrahmen steckregal
  • zu jeder Zeit flexibel erweiterbar
  • Höhe: 1850 mm
  • Materialstärke: 1 mm
  • Regaltiefe: 324 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen Stützrahmen Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 41,36*
€ 56,30*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 41,35*
€ 56,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,60*
€ 56,96*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 57,03*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 57,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.