Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 1999x1512x524 3Ebenen Spanplatte RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1256-0037
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0037
EAN/GTIN:
     4250692961110
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Tiefe:
524 mm
Traversenlänge:
1500 mm
Fach­boden­länge:
1500 mm
Nutztiefe:
500 mm
Feldbreite:
1500 mm
verfahrbar:
Nein
Fachlast:
350 kg
Ausführung:
Anbaufeld
Feldlast:
max. 1600 kg
Anzahl Ebenen:
3
Gesamtbreite:
1512 mm
Fachlast 2:
350 kg
Regallänge:
1512 mm
Regaltiefe:
524 mm
Höhe:
2000 mm
Länge Anbaufeld:
1512 mm
Länge Anbaufeld 2:
2016 mm
Länge Grundfeld:
1562 mm
Länge Grundfeld 2:
2066 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 218,82*
€ 269,45*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 218,97*
€ 269,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,34*
€ 271,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,36*
€ 272,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,16*
€ 357,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0001
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.