Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-DOF1208MP396 Herst.-Nr.: DOF1208MP396 EAN/GTIN: 5020073993356 |
| |
|
| | |
| BISLEY Cito Schreibtisch, 740 mm höhenfixes O-Gestell, H 19 x B 1200 x T 800 mm, Dekor ahorn, Gestell verkehrsweiß Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbe: | MP396 Dekor ahorn, Gestell verkehrsweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,85* | € 370,59* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,65* | € 376,14* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,36* | € 424,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,96* | € 439,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,12* | € 441,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|