Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-DOF1208MP396 Herst.-Nr.: DOF1208MP396 EAN/GTIN: 5020073993356 |
| |
|
| | |
| Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in ahorn mit den Maßen 19 x 1200 x 800 mm und das 740 mm höhenfixe, pulverbeschichtete O-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am O-Gestell montiert. Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GR | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbcode: | MP396 Dekor ahorn, Gestell verkehrsweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,02* | € 367,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,29* | € 373,58* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,66* | € 423,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,01* | € 438,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,52* | € 440,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|