Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-DUH2412WN355 Herst.-Nr.: DUH2412WN355 EAN/GTIN: 5020073998962 |
| |
|
| | |
| BISLEY Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 650-850 mm höheneinstellbares U-Gestell, H 19 x B 2400 x T 1200 mm, Dekor nußbaum, Gestell silber Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Höhe: | 650-850 mm | Breite: | 2400 mm | Tiefe: | 1200 mm | Farbe: | WN355 Dekor nußbaum, Gestell silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,96* | € 595,76* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,78* | € 677,10* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 610,26* | € 700,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,30* | € 703,33* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 609,48* | € 740,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|