Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-DUH2412WN355 Herst.-Nr.: DUH2412WN355 EAN/GTIN: 5020073998962 |
| |
|
| | |
| Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in nußbaum mit den Maßen 19 x 2400 x 1200 mm und das 650-850 mm höheneinstellbare, pulverbeschichtete U-Gestell in silber machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert. Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GR | Höhe: | 650-850 mm | Breite: | 2400 mm | Tiefe: | 1200 mm | Farbcode: | WN355 Dekor nußbaum, Gestell silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,87* | € 598,71* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,21* | € 680,49* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,39* | € 703,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 612,32* | € 706,86* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 613,70* | € 744,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|