Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, silber
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, silber
Basis Schubladenschrank
Basis Schubladenschrank
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L296S355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296S355
EAN/GTIN:
     5020073702767
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
670 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
355 silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 110,19*
€ 150,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,11*
€ 150,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 127,35*
€ 157,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 178,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,02*
€ 179,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.